Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL 1" M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538082
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538082
EAN/GTIN:
     4048962260922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprinklerschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 1,8 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
67 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2 kN
Nenngröße:
1 in
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
34 mm
Breite Schellenband:
10 mm
Stärke Schellenband:
1,8 mm
Form:
Schlinge
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSL
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Sprinklerschlaufe
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2817.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,845*
€ 38,365*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 31,01*
€ 41,21*
€ 5,00*
ab € 44,17*
€ 57,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 47,13*
€ 61,34*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,15*
€ 65,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.