Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 10x80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538257
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538257
EAN/GTIN:
     4048962262247
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
112 mm
Min. Einschraubtiefe:
87 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
7,0 x 107 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x DuoPower 10 x 80<br />10 x Sechskant-Sicherheitsschraube 7,0 x 107
net_weight:
367.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4355*
€ 0,6355*
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,446*
€ 0,646*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,46*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,441*
€ 0,699*
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4934*
€ 0,7234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.