Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoTec 10 S PH (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-539025
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539025
EAN/GTIN:
     4048962267426
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den Kippdübel fischer DuoTec abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff | Vollbaustoff
Dübelmaterial:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke Anbauteil:
27 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Max. Plattendicke:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Min. Hohlraumtiefe:
40 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubendurchmesser:
5,0 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
DuoTec
Produkttyp:
Kippdübel Kunststoff mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
295.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6164*
€ 0,8364*
3 Tage
43
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6297*
€ 0,8597*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6083*
€ 0,8649*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6293*
€ 0,8685*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,79*
€ 17,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.