Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ 10/10 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-543410
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543410
EAN/GTIN:
     4048962305593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x30mm galvanisch ver...
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
95 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Gewinde:
M10 x 53 mm | M10
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
87 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
60 / 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2996.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
400
€ 6,40*
ab € 53,64*
€ 74,67*
2 Tage
400
€ 6,40*
ab € 53,53*
€ 74,67*
€ 5,46*
ab € 67,49*
€ 82,73*
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 85,26*
€ 4,90*
ab € 61,635*
€ 85,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,67*
€ 88,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,81*
€ 87,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,51*
€ 74,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,54*
€ 69,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.