Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker Stahl A4 FBZ 10/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18859372
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543410
EAN/GTIN:
     4048962305593
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x30mm galvanisch ver...

Bolzenanker Stahl A4 FBZ 10/10

Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
€ 6,40*
ab € 53,64*
€ 74,67*
3 Tage
400
€ 6,40*
ab € 53,53*
€ 74,67*
€ 5,46*
ab € 67,49*
€ 82,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 85,26*
€ 4,90*
ab € 61,635*
€ 85,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,26*
€ 101,4594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,16*
€ 90,6304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.