Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW 320 Kilo Kleber PP 200ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-545857
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545857
EAN/GTIN:
     4048962324518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Pure Kraft. Der fischer 320 Kilo Kleber ist genau richtig, wenn etwas extrem viel und dauerhaft halten muss. Selbst das Verkleben von Garderoben - an die schwere Jacken gehängt werden - ist damit kein Problem. Befestigen ohne zu bohren und trotzdem eine hohe Performance erbringen: Eine Aufgabe, die der 320 Kilo Kleber von fischer löst. Der flexible Einsatz des 320 Kilo Kleber befestigt Steine, Regale, Schlüsselbretter und Sockelleisten. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
200 ml | 1 x 320 Kilo Kleber 200 ml im Presspack
Profi / DIY:
DIY
Anfangshaftung:
120 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 °C
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
358.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,10*
€ 8,44*
Lager 5913
30
6
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,47*
€ 8,45*
3 Tage
30
6
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,47*
€ 8,45*
8 Tage
27
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,16*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 9,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.