Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Bit FPB PH 2 Trockenbau (1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-557840
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557840
EAN/GTIN:
     4048962404760
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der fischer ProfiBit FPB PH Trockenbau ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH und Trockenbauaufsatz für Trockenbauschrauben. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Länge:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück | 1
Produkttyp:
Bit
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
22.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,8678*
€ 2,9571*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,99*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 2,89*
€ 4,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.