Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Bit FPB PH 2 Trockenbau (1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-557840
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557840
EAN/GTIN:
     4048962404760
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der fischer ProfiBit FPB PH Trockenbau ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH und Trockenbauaufsatz für Trockenbauschrauben. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Bitgröße:
2
Länge:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück | 1
Anschlussmaß [mm]:
6,35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Produkttyp:
Bit
Zweiseitig:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Mit Loch:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Anschlussmaß:
1/4''
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
22.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,8878*
€ 2,9571*
1 Tag
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,98*
Lager 646
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,90*
€ 4,29*
41 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,78*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.