Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Vorsicht! Schwebende Last, Alu, 265 x 370 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Vorsicht! Schwebende Last" [W015], Aluminium (1 mm), 265 x 370 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen Kombischild "Vorsicht! Schwebende Last" [W015], Aluminium (1 mm), 265 x 370 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A110.05.267
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.05.267
EAN/GTIN:
     4061466087062
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Warnschild Vorsicht! Schwebende Last, ASR A1.3 / ISO 7010, W015, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Aluminium, Länge: 265 mm, Höhe: 370 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Vorsicht! Schwebende Last
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Vorsicht! Schwebende Last, 265 x 370 mm, W015, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.