Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung v Handverletzungen 100 mm, Alu ISO 7010 [W024]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor Handverletzungen" [W024], Aluminium (0,5 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor Handverletzungen" [W024], Aluminium (0,5 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A140.04.279
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.04.279
EAN/GTIN:
     4061466023428
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Das Warnschild "Warnung vor Handverletzungen" dient dazu, Personen vor der potenziellen Gefahr von Verletzungen der Hände zu warnen und darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Maschine oder Anlage eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit darstellen kann, wenn nicht geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dieses Warnschild wird in der Regel an Orten angebracht, an denen Maschinen oder Anlagen betrieben werden, bei denen das Risiko von Handverletzungen besteht, wie z.B. an Pressen, Schneidemaschinen oder anderen Geräten, die bewegliche Teile haben oder scharfe Kanten aufweisen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Seitenlänge:
100 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor Handverletzungen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: warnschild, warnzeichen, warnschild iso 7010 w024, warnschild din en iso 7010 w024, warnschild iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild din en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild asr a1.3 iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild asr a1.3 iso 7010 warnung vor handverletzungen, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 warnung vor handverletzungen, warnschild warnung vor handverletzungen, warnzeichen en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.