Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Arzt, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Arzt" [E009], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Arzt" [E009], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.252
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.252
EAN/GTIN:
     4061466026016
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Arzt E009 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Ar...
Rettungsschild Arzt, ASR A1.3 / ISO 7010, E009, quadratisch, grün, gefertigt aus Aluminium, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Arzt
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder alu, arzt e009 rettungszeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Arzt, 200 x 200 mm, E009, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,55*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,272*
€ 5,997*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.