Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung v elektrischer Spannung 100 mm, Folie ISO 7010 [W012]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung" [W012], Folie (0,1 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung" [W012], Folie (0,1 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.022
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.022
EAN/GTIN:
     4061466039887
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Das Warnzeichen "Warnung vor elektronischer Spannung" dient dazu, Personen auf eine potenzielle Gefahr durch elektrische Spannung hinzuweisen. Es weist darauf hin, dass eine bestimmte Umgebung oder Anlage unter Spannung steht und eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit darstellt und wird normalerweise an Orten angebracht, an denen elektrische Anlagen oder Einrichtungen betrieben werden. Das Warnzeichen "Warnung vor elektronischer Spannung" soll die Benutzer auf die möglichen Gefahren einer Berührung von Strom führenden Teilen hinweisen, wie zum Beispiel einen Stromschlag, der im schlimmsten Fall tödlich sein kann. Es wird empfohlen, dass nur qualifizierte und speziell geschulte Personen in der Nähe solcher Anlagen arbeiten oder sich in der Nähe aufhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Seitenlänge:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor elektrischer Spannung
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, warnschild, warnzeichen, warnschild iso 7010 w012, warnschild din en iso 7010 w012, warnschild iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild din en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild asr a1.3 iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild asr a1.3 iso 7010 warnung vor elektrischer spannung, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 warnung vor elektrischer spannung, warnschild warnung vor elektrischer spannung, warnung vor gefährlicher elektrischer spannung, spannungszeichen blitz, warnzeichen blitz, warnzeichen en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.