Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Gasflaschen [W029] Folie 100 mm ISO 7010, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor Gasflaschen" [W029], Folie (0,1 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor Gasflaschen" [W029], Folie (0,1 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.300
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.300
EAN/GTIN:
     4061466040555
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
Das Warnschild "Warnung vor Gasflaschen" weist auf die möglichen Gefahren hin, die mit der Handhabung und dem Transport von Gasflaschen verbunden sind. Es soll Personen warnen, die in der Nähe von Gasflaschen arbeiten oder diese transportieren, vor möglichen Gefahren schützen und sie daran erinnern, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. Gasflaschen enthalten unter Druck stehende Gase, die bei unsachgemäßer Handhabung explodieren oder auslaufen und zu schweren Verletzungen führen können. Das Warnschild soll die Menschen daran erinnern, dass sie bei der Handhabung von Gasflaschen vorsichtig sein müssen und dass bestimmte Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Schutzkleidung, das Vermeiden von Funken oder Flammen und das Einhalten der vorgeschriebenen Handhabungsverfahren erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Seitenlänge:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor Gasflaschen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: warnschild asr a1.3 w029 warnung vor gasflaschen, warnschild asr a1.3 warnung vor gasflaschen, warnschild asr a1.3 w029, warnschild warnung vor gasflaschen, warnung vor gasflaschen, warnzeichen warnung vor gasflaschen, marahrens warnschild, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.