| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-F170.04.345 Herst.-Nr.: F170.04.345 EAN/GTIN: 4061466040616 |
| |
|
| | |
| Warnschild Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse, ISO 7010, W030, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Seitenlänge: | 200 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | dreieckig | Eigenschaften: | gerundet;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse, W030, ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens |
| | |
| |