Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnung vor Quallen, Folie, SL 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor Quallen" [W069], Folie (0,1 mm), 100 mm, ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor Quallen" [W069], Folie (0,1 mm), 100 mm, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.383
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.383
EAN/GTIN:
     4061466098945
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W069 Warnung...
Warnung vor Quallen W069 Warnschild
Warnschild Warnung vor Quallen, ISO 7010, W069, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Seitenlänge: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Seitenlänge:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor Quallen
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor Quallen, W069, ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.