Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnung vor gesundheitsgefährdendem Stoff/…, Folie, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor gesundheitsgefährdendem Stoff/Gemisch" [W071], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor gesundheitsgefährdendem Stoff/Gemisch" [W071], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.388
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.388
EAN/GTIN:
     4061466102017
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W071 Warnung...
Warnung vor Gesundheitsgefährdung W...
warnschild en iso 7010 w071 warnung...
Warnschild Warnung vor gesundheitsgefährdendem Stoff/Gemisch, ISO 7010, W071, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor gesundheitsgefährdendem Stoff/Gemisch
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor gesundheitsgefährdendem Stoff/Gemisch, W071, ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.