Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnung vor Stoff/…eine Umweltgefährdung…, Folie, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor Stoff/Gemisch, der/die eine Umweltgefährdung verursachen kann" [W072], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen "Warnung vor Stoff/Gemisch, der/die eine Umweltgefährdung verursachen kann" [W072], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.04.390
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.04.390
EAN/GTIN:
     4061466102031
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W072 Warnung...
Warnung vor Umweltgefährdung W072 W...
Warnschild Warnung vor Stoff/Gemisch, der/die eine Umweltgefährdung verursachen kann, ISO 7010, W072, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor Stoff/Gemisch, der/die eine Umweltgefährdung verursachen kann
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor Stoff/Gemisch, der/die eine Umweltgefährdung verursachen kann, W072, ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.