Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Allgemeines Verbotszeichen, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Allgemeines Verbotszeichen" [P001], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Allgemeines Verbotszeichen" [P001], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.042
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.042
EAN/GTIN:
     4061466042474
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
verbotsschild en iso 7010 p001 allg...
Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen, ASR A1.3 / ISO 7010, P001, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Allgemeines Verbotszeichen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Allgemeines Verbotszeichen, 200 mm, P001, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,02*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,119*
€ 3,031*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,286*
€ 3,236*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.