Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Elektrischer Betriebsraum, Folie, 210 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Elektrischer Betriebsraum" [W012], Folie (0,1 mm), 210 x 240 mm, ASR A1.3, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Elektrischer Betriebsraum" [W012], Folie (0,1 mm), 210 x 240 mm, ASR A1.3, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.12.018
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.12.018
EAN/GTIN:
     4061466043594
Suchbegriffe:
Elektrischer Betriebsraum
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild Elektrischer Betriebsraum, ASR A1.3, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 210 mm, Höhe: 240 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Elektrischer Betriebsraum
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: elektrischer betriebsraum folie, elektrischer betriebsraum, Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, 210 x 240 mm, W012, ASR A1.3, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,371*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,74*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.