Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Elektrischer Betriebsraum etc., Folie, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Elektrischer Betriebsraum etc." [W012], Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Warnzeichen Kombischild "Elektrischer Betriebsraum etc." [W012], Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.13.014
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.014
EAN/GTIN:
     4061466043679
Suchbegriffe:
Elektrischer Betriebsraum
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild Elektrischer Betriebsraum etc., ASR A1.3 / ISO 7010, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Elektrischer Betriebsraum etc.
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: elektrischer betriebsraum folie, elektrischer betriebsraum, Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Elektrischer Betriebsraum etc., 210 x 297 mm, W012, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,603*
€ 7,552*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,60*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.