Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Kunststoff, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor feuergefährlichen Stoffen" [W021], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor feuergefährlichen Stoffen" [W021], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.04.202
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.202
EAN/GTIN:
     4061466062700
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ASR A1.3 / ISO 7010, W021, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, W021, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,52*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,771*
€ 4,015*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.