Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor Absturzgefahr, Kunststoff, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor Absturzgefahr" [W008], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor Absturzgefahr" [W008], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.04.244
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.244
EAN/GTIN:
     4061466062793
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ASR A1.3 / ISO 7010, W008, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor Absturzgefahr
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w008 warnung vor absturzgefahr, Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor Absturzgefahr, W008, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.