Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung v heißer Oberfläche 200 mm, Kunststoff ISO 7010 [W017]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor heißer Oberfläche" [W017], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor heißer Oberfläche" [W017], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.04.277
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.277
EAN/GTIN:
     4061466062823
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Das Warnschild "Warnung vor heißer Oberfläche" dient dazu, Personen vor der potenziellen Gefahr durch heiße Oberflächen zu warnen. Es weist darauf hin, dass eine bestimmte Oberfläche, wie beispielsweise eine Maschine oder ein Gerät, heiß sein kann und eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit darstellen kann. Dieses Warnzeichen wird in der Regel an Orten angebracht, an denen heiße Oberflächen vorhanden sind, wie beispielsweise an Öfen, Maschinen oder Dampfkesseln. Es kann auch an Orten angebracht werden, an denen heiße Flüssigkeiten oder Gase vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor heißer Oberfläche
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: warnschild, warnzeichen, warnschild iso 7010 w017, warnschild din en iso 7010 w017, warnschild iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche, warnschild din en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche, warnschild asr a1.3 iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 w017 warnung vor heißer oberfläche, warnschild asr a1.3 iso 7010 warnung vor heißer oberfläche, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 warnung vor heißer oberfläche, warnschild warnung vor heißer oberfläche, warnzeichen en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,54*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,219*
€ 4,812*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.