| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-K160.04.280 Herst.-Nr.: K160.04.280 EAN/GTIN: 4061466062830 |
| |
|
| | |
| Das Warnschild "Warnung vor Handverletzungen" dient dazu, Personen vor der potenziellen Gefahr von Verletzungen der Hände zu warnen und darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Maschine oder Anlage eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit darstellen kann, wenn nicht geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dieses Warnschild wird in der Regel an Orten angebracht, an denen Maschinen oder Anlagen betrieben werden, bei denen das Risiko von Handverletzungen besteht, wie z.B. an Pressen, Schneidemaschinen oder anderen Geräten, die bewegliche Teile haben oder scharfe Kanten aufweisen. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Seitenlänge: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Warnung vor Handverletzungen | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | dreieckig | Eigenschaften: | gerundet;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschild, warnzeichen, warnschild iso 7010 w024, warnschild din en iso 7010 w024, warnschild iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild din en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild asr a1.3 iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 w024 warnung vor handverletzungen, warnschild asr a1.3 iso 7010 warnung vor handverletzungen, warnschild din en iso 7010 asr a1.3 warnung vor handverletzungen, warnschild warnung vor handverletzungen, warnzeichen en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |