Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

024019 Burkert 2-wege Klappanker G1/4" 24VDC 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
024019 Burkert 2-wege Klappanker G1/4" 24VDC 5 bar
024019 Burkert 2-wege Klappanker G1/4" 24VDC 5 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-024019 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00024019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil 2/2-Wege-Klappankerventil G1 / 4 "MS / FKM DN4 0-5 bar 24VDC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.