Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10767 FESTO SGA-M12X1,25 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10767 FESTO SGA-M12X1,25 Gabelkopf
10767 FESTO SGA-M12X1,25 Gabelkopf
10767 FESTO SGA-M12X1,25 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     594FP-10767 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SGA-M12X125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
gabelkopf
gabelkopf m12
10767 SGA-M12X1.25 Gabel mit Außengewinde M12x1.25 für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø40 FESTO
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M12 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.