| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-11-204-006 Herst.-Nr.: 11-204-006 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckregler den G1/4"4 bar ~ 16 bar Zamak ohne Manometer Manometeranschluss: G1/8" Temperatur: -20 ~ + 80 ° C Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | Material (Gehäuse): | Zamak | Dichtungsmaterial: | - | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C | Mittel: | Druckluft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,59* | € 485,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,05* | € 491,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 494,58* | € 559,04* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 802,50* | € 903,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|