| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-14KETF10MPN Herst.-Nr.: 14KETF10MPN EAN/GTIN: 4039747695091 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitskupplung Orion Schlauchpille 11 mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 10 mm | fließen: | 480,0 | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C | Umgebungstemparatur. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, parker hydraulik kupplung, hydraulik kupplung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 28,09* | € 35,45* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,56* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 177,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|