Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
1908255 FESTO DSNU-12-15-P-A Standardzylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-1908255 FESTO
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
DSNU-12-15-P-A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
1908255 DSNU-12-15-P-A Normzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
12
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
iso-zylinder festo
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,09*
€ 30,84*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 31,62*
Lager 955
2 Tage
124
€ 8,90*
ab € 29,20*
€ 38,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,50*
€ 41,07*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,00*
€ 41,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
543861 FESTO SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,86*
Zubehör
543862 FESTO SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,08*
Zubehör
551367 FESTO SME-10M-DS-24V-E-0.3-L-M8D Näherungsschalter
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,83*
Zubehör
551369 FESTO SME-10M-ZS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,51*
Zubehör
551373 FESTO SMT-10M-PS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,05*
Zubehör
551375 FESTO SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D Näherungsschalter
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo Flansch FBN-12/16 für 12/16mm
Festo
FBN-12/16
ab € 1,35*
Zubehör
Festo Flexokupplung FK-M6 zur Verwendung mit Zylinder für M6
Festo
FK-M6
ab € 8,96*
Zubehör
Festo Fuß HBN-12/16X1 zur Verwendung mit Serie DSN, Serie DSNU, Serie DSNUP, Standardzylinder der Serie ESN, Serie ESNU
Festo
HBN-12/16X1
ab € 1,32*
Zubehör
Festo Fuß HBN-12/16X2 zur Verwendung mit Serie DSN, Serie DSNU, Serie DSNUP, Standardzylinder der Serie ESN, Serie ESNU
Festo
HBN-12/16X2
ab € 3,23*
Zubehör
Festo Fuß LBN-12/16 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 12mm
Festo
LBN-12/16
ab € 4,35*
Zubehör
Festo Gabelkopf SG-M6 zur Verwendung mit Zylinder für M6
Festo
SG-M6
ab € 1,64*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, , Rohr-Ø 4mm 10bar
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,32*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen