Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19SFIW13SXN Stecknippel Außengewinde G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-19SFIW13SXN
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     19SFIW13SXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Stecknippel englisches Industrieprofil Außengewinde G1 / 4 "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Steuerdruck:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 5,65*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 6,61*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.