Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210R3-R0I0T199I000 Druckregler G1"F 7bar > 15-700 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210R3-R0I0T199I000 Druckregler G1"F 7bar > 15-700 mbar
210R3-R0I0T199I000 Druckregler G1"F 7bar > 15-700 mbar
Artikel-Nr.:
     594FP-210R3-R0I0T199I000
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     210R3-R0I0T199I000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
hohe Präzisionsdruckregler G1" Innengewinde Eingangsdruck 7 bar Einstellbereich druck 15-700 millibar FPM Dichtung Serie 210R3
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
FKM
Leistung:
210R3
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,22*
€ 1.118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,34*
€ 1.108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,65*
€ 1.046,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,47*
€ 1.003,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,30*
€ 945,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.