Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25FAAK13SPN Stecknippel Euro G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-25FAAK13SPN
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     25FAAK13SPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgelenkstecker
Gelenknippel
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Stecknippel Euro G1 / 4 "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
7,8
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 51,77*
€ 61,06*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,52*
€ 65,28*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 610,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.