Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2700160100CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2700160100CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 100
2700160100CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 100
2700160100CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 100
Artikel-Nr.:
     594FP-2700160100CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2700160100CN
EAN/GTIN:
     8024986227482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Rodless -std- d. 16 Takt 100
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950164001
ab € 12,38*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.