Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2700160150CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2700160150CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 150
2700160150CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 150
2700160150CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 150
Artikel-Nr.:
     594FP-2700160150CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2700160150CN
EAN/GTIN:
     8024986232035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Rodless -std- d. 16 Takt 150
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
150
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950164001
ab € 12,38*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.