Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2700160210CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2700160210CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 210
2700160210CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 210
2700160210CN Kolbenstangenlos ø16 Hub 210
Artikel-Nr.:
     594FP-2700160210CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2700160210CN
EAN/GTIN:
     8024986359206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Rodless -std- d. 16 Takt 210
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
210
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950164001
ab € 11,67*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,80*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.