Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2700250530CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2700250530CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 530
2700250530CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 530
2700250530CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 530
Artikel-Nr.:
     594FP-2700250530CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2700250530CN
EAN/GTIN:
     8024986223453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Rodless -std- d. 25 Takt 530
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
530
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950164001
ab € 11,67*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,80*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.