Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2700250650CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2700250650CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 650
2700250650CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 650
2700250650CN Kolbenstangenlos ø25 Hub 650
Artikel-Nr.:
     594FP-2700250650CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2700250650CN
EAN/GTIN:
     8024986304381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Rodless -std- d. 25 Hub 650
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
650
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,82*
€ 528,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950164001
ab € 12,38*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.