Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

521-L0E0E097NI00 Druckregler G3/8"-F 50bar>1,5-15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521-L0E0E097NI00 Druckregler G3/8"-F 50bar>1,5-15bar
521-L0E0E097NI00 Druckregler G3/8"-F 50bar>1,5-15bar
Artikel-Nr.:
     594FP-521-L0E0E097NI00
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     521-L0E0E097NI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler G3/8" Innengewinde Eingangsdruck 50 bar Einstellbereich 1,5-15bar NBR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
R114-R138-R112-R121
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Insert Deal
M12101
ab € 35,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.