Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

533-N0E0E0RVNI00 Druckregler G1/4"F 50bar>1,5-15bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
533-N0E0E0RVNI00 Druckregler G1/4"F 50bar>1,5-15bar Luft
533-N0E0E0RVNI00 Druckregler G1/4"F 50bar>1,5-15bar Luft
533-N0E0E0RVNI00 Druckregler G1/4"F 50bar>1,5-15bar Luft
Artikel-Nr.:
     594FP-533-N0E0E0RVNI00
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     533-N0E0E0RVNI00
EAN/GTIN:
     8718427082159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler RVS316 G1 / 4" Innengewinde Eingangsdruck 50 bar Einstellbereich 1,5 - 15 bar (Excl. Manometer) für Luft, mit relief
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
-
Mittel:
Himmel
Leistung:
R3114-R3138-R3121
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.