Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5794600620 Rexroth 3/2-Wegeventil 24VDC 8/6 Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-5794600620
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5794600620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wege-Kunststoffmagnetventil elektrisch / Federrücklauf 24VDC inkl. Verschlusskappe. Geeignet für Schlauch 8 / 6mm mittels Steckkupplung
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
8 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
50°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
3/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.