Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Pneumatik Anschlussstück
>
Artikel
66062500 TransAir-Verlängerung ø25 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-66062500 TransAir
Hersteller:
Transair
Herst.-Nr.:
6606 25 00
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Verlängerungsstück ø25mm
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Mittel:
Druckluft
... >
Lager 594FP
>
Druckluftschlauch
>
Andere
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussstück
,
anschluss stück
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,59*
€ 190,89*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 189,80*
€ 227,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,90*
€ 271,201
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,29*
€ 270,4751
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,48*
€ 265,9412
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,03*
€ 258,2657
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 189,80*
€ 225,862
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 37,96* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1006A250400 TransAir-Schlauch ø25mm 6 Meter
Transair
1006A25 04 00
ab € 653,94*
Zubehör
66152534 TransAir Einschraubkupplung ø25 1/4 BSPT
Transair
6615 25 34
ab € 70,85*
Zubehör
Transair Aluminium Druckluftrohr, 16 bar, 25mm, 3m, +85°C max., Blau
Transair
1003A25 04 00
ab € 224,35*
Zubehör
Transair Anschlussstück 16 bar max. Aluminium 16.5mm +60°C max.
Transair
6666 17 25
ab € 33,35*
Zubehör
Transair Anschlussstück 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA 45mm +85°C max.
Transair
6625 25 00
ab € 24,74*
Zubehör
Transair T-Stück 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA +60°C max.
Transair
6604 25 00
ab € 77,95*
Zubehör
Transair Wandhalterung 16 bar max. Messing G1/2 +85°C max.
Transair
6693 25 21
ab € 105,525*
Zubehör
Transair Winkelsteckverbinder 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA +60°C max.
Transair
6602 25 00
ab € 146,27*
Zubehör
Transair Winkelsteckverbinder 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA 44.5mm +60°C max.
Transair
6612 25 00
ab € 154,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen