Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Verschluss Druckluftkupplung
>
Artikel
66254000 TransAir Endkappe ø40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-66254000 TransAir
Hersteller:
Transair
Herst.-Nr.:
6625 40 00
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Endkappe ø40mm
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Mittel:
Druckluft
... >
Lager 594FP
>
Druckluftschlauch
>
Andere
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussstück
,
Druckluftkupplungverschlusskappe
,
Druckluftkupplungverschlussscheibe
,
Druckluftkupplungverschlussschraube
,
Druckluftkupplungverschlussstecker
,
Druckluftkupplungverschlussstopfen
,
Pneumatikverschluss
,
Verschluss Druckluftkupplung
,
Verschlusskappe Druckluftkupplung
,
Verschlusskappe Pneumatik
,
Verschlussscheibe Pneumatik
,
Verschlussschraube Pneumatik
,
Verschlussstecker Druckluftkupplung
,
Verschlussstecker Pneumatik
,
Verschlussstopfen Pneumatik
,
pe anschlussstück
,
anschluss stück
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,01*
€ 49,47*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,14*
€ 57,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1006A400400 TransAir-Schlauch ø40mm L=6 Meter
Transair
GPS1006A400400
ab € 170,51*
Zubehör
66664063 TransAir-Adapter ø63 - ø40-Einsatz
Transair
6666 40 63
ab € 70,46*
Zubehör
Transair Aluminium Druckluftrohr, 16 bar, 40mm, 3m, +85°C max., Blau
Transair
1003A40 04 00
ab € 334,14*
Zubehör
Transair Anschlussstück 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA 67mm +60°C max.
Transair
6606 40 00
ab € 42,582*
Zubehör
Transair T-Stück 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA +60°C max.
Transair
6604 40 00
ab € 77,385*
Zubehör
Transair Winkelsteckverbinder 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA +60°C max.
Transair
6602 40 00
ab € 240,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen