Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7001000500 3/2-Wegeventil 1/8 Nockenrollenbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7001000500 3/2-Wegeventil 1/8 Nockenrollenbetätigung
7001000500 3/2-Wegeventil 1/8 Nockenrollenbetätigung
Artikel-Nr.:
     594FP-7001000500
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     7001000500
EAN/GTIN:
     8024986169850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Mechanisches 3/2-Wege-Rollventil G1 / 8 '' NC-Typ: MEV 23 BRS NC Metal Work
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0221000190
ab € 15,69*
Zubehör
Metal Work
0221000191
ab € 14,39*
Zubehör
Metal Work
0221000192
ab € 14,58*
Zubehör
Metal Work
0221000200
ab € 13,50*
Zubehör
Metal Work
0221000300
ab € 18,69*
Zubehör
Metal Work
0221000400
ab € 22,89*
Zubehör
Metal Work
0221000500
ab € 28,04*
Zubehör
Metal Work
0221000600
ab € 34,95*
Zubehör
Metal Work
0221000700
ab € 43,32*
Zubehör
Metal Work
0221001400
ab € 97,16*
Zubehör
Metal Work
0223000301
ab € 53,22*
Zubehör
Metal Work
0223000401
ab € 63,22*
Zubehör
Metal Work
0223000403
ab € 85,67*
Zubehör
Metal Work
0223000501
ab € 71,78*
Zubehör
Metal Work
0223000601
ab € 85,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.