Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
3/2 Wegeventil
>
Artikel
7010020200 Ventil 3/2-Wege G1/8" elektrisch NC mono
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-7010020200
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
7010020200
EAN/GTIN:
8024986170276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Ventil 3 / 2-1 / 8'elektr.nc.m.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Leistung:
Monostabil
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Elektrisch betrieben
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventile
,
3/2 wegeventil g1/8
,
3/2 wegeventil
,
metal work 3/2 wegeventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0227606913
Metal Work
0227606913
ab € 70,03*
Zubehör
0227606915 Kit eexm t5 30mm 24VDC 5m
Metal Work
0227606915
ab € 77,80*
Zubehör
0227608013 Kit eexm t5 30mm 24VAC 3m
Metal Work
0227608013
ab € 76,59*
Zubehör
0227608025 Atex-Spule 30 110VAC eexmt5 5m
Metal Work
0227608025
ab € 79,80*
Zubehör
0227608033 Kit eexm t5 30mm 220VAC 3m
Metal Work
0227608033
ab € 76,41*
Zubehör
0227608035 Spule 30 230VAC eexmt5 Kabel 5m
Metal Work
0227608035
ab € 79,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen