| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-8672300.8402.02400 Herst.-Nr.: 8672300.8402.02400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2/2-Wege-Membranventil Messing / PTFE G3 / 4 "DN20 24VDC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G3/4 inch | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | PTFE | Medientemp. °C: | 60°C | Spannung: | 24V DC | Leistung: | NC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kolbenventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 2/2 wegeventil g 1/2 24vdc, imi norgren originalteile, norgren kolbenventil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |