Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
AW30-N02G-B-X406 Filterreduzierer NPT 1/4 rundes Manometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-AW30-N02G-B-X406
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AW30-N02G-B-X406
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Filterreduzierer einschließlich Manometer NPT 1/4" manueller Ablass 0,5~8,5bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
NPT 1/4 inch
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 60°C
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Weitere Suchbegriffe:
smc druckanzeige
,
druck messgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AR30P-580AS Schließsystem für AR-30, AW-30
SMC
AR30P-580AS
ab € 8,13*
Zubehör
C3SF-2 Filtertopf Metall für AF,AW30
SMC
C3SF-2
ab € 11,70*
Zubehör
C3SF-6 Filtertopf Nylon für AF,AW30
SMC
C3SF-6
ab € 8,75*
Zubehör
ISE35-R-65-LA Druckschalter PNP oben montiert
SMC
ISE35-R-65-LA
ab € 70,30*
Zubehör
SMC AV3000 Pneumatik Softstart-Ventil, G3/8, 600l/min
SMC
EAV3000-F03-5YZ-Q
ab € 106,75*
Zubehör
SMC Behälterbaugruppe für Serie AF/AFD/AFM30
SMC
C3SF
ab € 7,61*
Zubehör
SMC Drucksensor, -0.1bar bis 10 bar
SMC
ISE35-N-65-LA
ab € 70,16*
Zubehör
SMC Ersatz-Filterelement 5μm passend für Serie: AF30
SMC
AF30P-060S
ab € 2,34*
Zubehör
VHS30-F02 3-wege Ventil FRL abschließbar G1/4"
SMC
VHS30-F02
ab € 20,25*
Zubehör
VHS30-F03 3-wege Ventil FRL abschließbar G3/8"
SMC
VHS30-F03
ab € 20,33*
Zubehör
Y300T-Anschluss/Wandhalterung für die 25-30-Serie
SMC
Y300T-A
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen