Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDJP2B16-10D-M9BL Stiftzylinder ø16 Hub 10 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDJP2B16-10D-M9BL Stiftzylinder ø16 Hub 10 doppelt wirkend
CDJP2B16-10D-M9BL Stiftzylinder ø16 Hub 10 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CDJP2B16-10D-M9BL
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDJP2B16-10D-M9BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder smc
miniaturzylinder
Miniaturzylinder, doppeltwirkend ø16 Hub 10 doppeltwirkend mit 2 Reedschaltern Typ: D-M9BL
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
16
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
10
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.