Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
CE-103102003 Arbo-Schnellkupplung 8 mm (5/16 Zoll)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-CE-103102003
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
10 310 2003
EAN/GTIN:
7391390286079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Abkürzungen
Weitere Suchbegriffe:
Steckkupplung
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
druckluft-sicherheitskupplung innengewinde 3/8
,
schlauchanschluß
,
cejn schlauchanschluss
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 11,33*
€ 15,87*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,34*
€ 18,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 180,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CE-103105062 310 Nippel Stream-Line-Standard
CEJN
10 310 5062
ab € 5,25*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, G1/4 Buchse, Mit Gewinde
CEJN
103105202
ab € 2,13*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, R1/4 Stecker, Mit Gewinde
CEJN
103105152
ab € 1,92*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 8mm
CEJN
103105003
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen