Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COIS200 Gegenscharnier 90° CETOP ø200 mm AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COIS200 Gegenscharnier 90° CETOP ø200 mm AZ
COIS200 Gegenscharnier 90° CETOP ø200 mm AZ
COIS200 Gegenscharnier 90° CETOP ø200 mm AZ
Artikel-Nr.:
     594FP-COIS200
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     26.329.2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Gegenscharnier 90 ° CETOP RP107P für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø200 AZ
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
200
fließen:
0,0
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.009.2N
ab € 167,82*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.338.2N
ab € 231,44*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.027.2N
ab € 175,34*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.087.2N
ab € 384,75*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.078.2N
ab € 189,17*
Zubehör
SMC
GKM35-54
ab € 73,57*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.045.2N
ab € 114,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.