Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
FLIS200 Flansch ø200 mm AZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-FLIS200
Hersteller:
AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
26.078.2N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flansch für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø200 AZ
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Durchmesser (mm):
200
fließen:
0,0
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Zubehör Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
normzylinder iso 15552
,
iso zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CFIS200 Hinteres Scharnier + Stift ø200 AZ
AZ Pneumatiek
26.009.2N
ab € 167,82*
Zubehör
CFSIS200 Hinteres Scharnier schmal + Stift ø200 mm AZ
AZ Pneumatiek
26.338.2N
ab € 231,44*
Zubehör
CMIS200 Gegenscharnier ø200 AZ
AZ Pneumatiek
26.027.2N
ab € 175,34*
Zubehör
CMSS200 Gegenscharnier Kugellager ø200 AZ
AZ Pneumatiek
26.087.2N
ab € 384,75*
Zubehör
COIS200 Gegenscharnier 90° CETOP ø200 mm AZ
AZ Pneumatiek
26.329.2N
ab € 382,17*
Zubehör
SMC Gabelkopf GKM35-54 zur Verwendung mit Serie C95
SMC
GKM35-54
ab € 73,57*
Zubehör
Voetsteun ø200 AZ
AZ Pneumatiek
26.045.2N
ab € 114,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen